Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice per ritocchi Spot Finisher
Vernice per ritocchi per la verniciatura omogenea dei bordi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Eccellente capacità di dissoluzione
- Rimane brillante dopo l'essiccazione
- Bordi levigati
- Ideale per verniciatura di riparazione e riparazioni di piccole parti
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Riparazione di piccole parti, ritocchi
Opacizzare ampiamente la superficie nella zona della sfumatura. Agitare bene la bomboletta per circa 3 minuti prima dell'uso. Direttamente dopo l'applicazione della vernice trasparente bicomponente o dello strato di copertura bicomponente, spruzzare più volte in strati sottili sulla zona del bordo la vernice trasparente bicomponente o lo strato di copertura bicomponente, fino a produrre una sfumatura omogenea. Applicabile senza dover attendere il tempo di essiccazione. Se necessario, l'area ritoccata può essere lucidata ad essiccazione completata (12 ore a 20 °C, IR circa 15 min.).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.