Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Contenitore vernice monocomponente
Vernice monostrato resistente alle intemperie con eccellenti proprietà anticorrosive e alta capacità coprente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevato livello di resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Resistenza all'esposizione temporanea ai carburanti
- Eccellente copertura
- Eccellenti proprietà anticorrosione
- Facile da applicare con rullo e con pennello
- Adatta per applicazioni elettrostatiche
- Elevato grado di elasticità
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. In conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solvente del 16 dicembre 2004, questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura dei veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi. Per un'essiccazione accelerata e una maggiore resistenza, il diluente indurente, art. n. 5866501101 può essere usato al posto del diluente.
In conformità con l'ordinanza tedesca ChemVOC FarbV del 16/12/2004, questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura di veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
| Metodo di applicazione | ||||
| Pressione [bar] | Ugello [mm] | Passate di spray | Diluente | |
| Serbatoio aria/flusso | 4-5 | 1,3-1,5 | 2-3 | 15-20% |
| HVLP | 2,5-3 | 1,3-1,5 | 2-3 | 15-20% |
| A pennello/a rullo | - | - | - | 0-5% |
| Senza aria | 120-150 | 0,4-0,5 (65-95°) | 1 | 0-5% |
| Asciugatura | ||||
| Asciugatura fuori polvere | Asciugatura al tatto | Pronto per l'assemblaggio | Sovraverniciabile | |
| Temperatura dell'oggetto 20 °C | 50-60 minuti | 3-4 ore | 24 ore | 24 ore |
| Temperatura dell'oggetto 60 °C | 90 min | |||
| La durezza finale viene ottenuta dopo 8-10 giorni (20 °C). | ||||
Per la verniciatura di container, macchinari, parti e attrezzature in acciaio.
- Diluizione: Diluente universale con rapporto di diluizione 0-20% in base allo spessore dello strato
- Utensili: Pennello, rullo, pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.