Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 1
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 2
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 3
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 4
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 5
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 6
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 7
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 8
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 9
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 10
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 11
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 12
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice a 1 componenti a pellicola spessa

Primer, protezione contro la corrosione e vernice in un unico prodotto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ottime proprietà anticorrosive

  • Eccezionale potere coprente e di riempimento

  • Asciugatura rapida

  • Notevole risparmio di tempo

  • Elevata elasticità

  • Elevata resistenza agli urti e agli impatti

  • Buona copertura dei bordi

  • Eccellenti proprietà di applicazione a rullo e a pennello
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Per una migliore resistenza alla benzina, ai prodotti chimici e ai raggi UV, e per una rapida asciugatura e maggiore durezza superficiale, utilizzare il diluente indurente invece del diluente universale.



Importante!


Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.


Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.

Area di applicazione
Pressione [bar]Ugello [mm]Mani a spruzzoDiluente
Serbatoio aria/flusso3-51,7-2,52 - 30-15%
HVLP21,5-1,82 - 30-15%
A pennello/a rullo---0-5%
Senza aria120 - 1500,4-0,5--
-(65-95°)10-5%
Asciugatura:
Fuori polvereAsciugatura al tattoPronto per l'assemblaggioSovraverniciabile
Temperatura oggetto 20 °C25-30 minuti3-4 ore24 oreSolo con vernice monocomponente ad alto spessore
Temperatura oggetto 60 °C10-15 minuti20-30 minuti45 minutiSolo con vernice monocomponente ad alto spessore