Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivest di finitura a 2 componenti HS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivest di finitura a 2 componenti HS

Vernice acrilica HS alto-solido con elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ad asciugatura rapida

  • Eccellenti proprietà di scorrimento

  • Elevato spessore del rivestimento

  • Elevato grado di resistenza a graffi, urti e colpi

  • Eccellente resistenza a solventi, benzine, grassi e acidi e basi a bassa concentrazione

  • Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Contenuto solido del materiale di base: 75,8%
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) secondo quanto stabilito dall'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 420 g/l. Contenuto massimo di VOC per top coat HS bicomponente: 417 g/l.



Importante!


Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.


Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.

Metodo di applicazione:
Pressione [bar]Ugello [mm]Passate di sprayDiluente
Serbatoio aria/flusso3 - 51,3-1,51-215-20%
HVLP2
Pressione interna ugello: 0,7 bar1,3-1,41-215-20%
A pennello/a rullo 0-5%
Senza aria120 - 1500,2815-15%