Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Varioprimer safe + easy 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Varioprimer safe + easy 2

Innovativo prodotto multifunzione con ridotto contenuto di diisocianati per il pretrattamento di tutte le comuni superfici dei cristalli di ricambio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sistema 4 in 1


  • Primer per adesione

  • Protezione contro la corrosione

  • Attivatore

  • Protegge l'adesivo dalle radiazioni UV


  • Primer nero che indurisce con l'umidità per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli/parabrezza su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari

  • Protezione contro la corrosione per superfici metalliche non rivestite

  • Attivatore per rifilatura (cordone rimanente) e cristalli/parabrezza prerivestiti in PU/PVC

  • Percentuale di diisocianato monomerico: <0,1%
Indicazione

Agitare bene il contenitore prima di utilizzare Varioprimer. Non utilizzare il primer se si è congelato. Una volta aperto, utilizzare il più rapidamente possibile. Se utilizzato su superfici traslucide come parabrezza/cristalli senza bordo serigrafato, è obbligatoria la protezione UV per la superficie adesiva (per proteggere il primer).