Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Valvola riduttrice di pressione
Valvola riduttrice di pressione - 1
Valvola riduttrice di pressione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valvola riduttrice di pressione

Riduttore di pressione con valvola di non ritorno integrata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Normalmente un utensile pneumatico può essere alimentato con una pressione massima di 6,3 bar. In realtà le imprese industriali e artigiane utilizzano spesso gli utensili a una pressione di esercizio maggiore. La valvola riduttrice di pressione impedisce che si formi una pressione eccessivamente alta che danneggerebbe il macchinario.



Pressione di uscita costante 6 bar


Protegge l'utensile pneumatico favorendone una maggiore durata



Minor rischio di incidenti e riduzione del rumore


Maggiore livello di sicurezza e comfort per l'utente



Semplice utilizzo


Da avvitare direttamente all’ingresso dell'utensile pneumatico



Materiale


Ottone nichelato