Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola per veicoli commerciali
Elevata resistenza alla pressione: adatta a quasi ogni tipo di cerchio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Guarnizione estremamente flessibile
- Tenuta affidabile
Disco di pressione brevettato con punto di rottura predeterminato
- Non necessita l'utilizzo di utensili speciali per lo smontaggio
- Prevenzione dei danni al cerchio
Unisce i vantaggi delle valvole in gomma e delle valvole in metallo
- Maggiore carico di pressione (fino a 7 bar)
- Risparmio di tempo e fatica
Resistente a temperature da -40 °C a +130 °C
Appositamente progettata per veicoli commerciali e camper, veicoli fuoristrada e veicoli commerciali leggeri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.