Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Valvola di contropressione per accessorio di saldatura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valvola di contropressione per accessorio di saldatura

Per il collegamento al riduttore di pressione modello GVX 10

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ossigeno:


  • P1 = 5 bar

  • P2 = 3,5 bar

= 24 m3/h di resa



Gas combustibile:


  • P1 = 1,5 bar

  • P2 = 0,9 bar

= 6,5 m3/h di resa

Indicazione

Le valvole di contropressione per accessorio di saldatura devono essere testate con cadenza annuale a norma di legge, in conformità a BGV D1, § 49