Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Valigia utensili in materiale plastico compatta e robusta, ideale per l'uso fuori sede, con utensili di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento multiuso da 93 pz in robusta valigetta in materiale plastico
- Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina, soprattutto per attività fuori sede
- La valigetta in materiale plastico compatta e robusta è dotata di alloggiamenti rigidi specifici per ogni utensile con effetto trattenuta
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Tutti gli utensili classici per i professionisti
- Cacciaviti robusti con lame a taglio e PH, cercafase unipolare, martello da fabbro per impieghi medi, pinza regolabile e pinza universale per un'ampia gamma di attività quotidiane
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. per quasi tutte le viti
- Le chiavi da 1/2 poll. comprendono 19 bussole con misura chiave da 10 mm a 32 mm, 2 prolunghe rigide, uno snodo cardanico e una leva a cricchetto con base orientabile.
- Le chiavi da 1/4 poll. comprendono 12 bussole con misura chiave da 4 mm a 14 mm, 2 prolunghe rigide, uno snodo cardanico e una leva a cricchetto con base orientabile.
- La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.
Inserti diversi per più tipi di viti
- I 24 inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: RW, PH, PZ, impronta a taglio e a croce, a esagono incassato e TX
- con portainserti universale magnetico da 60 mm
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Superfici cromate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.