Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Valigia sistema 8.4.3
Valigia sistema 8.4.3 - 1
Valigia sistema 8.4.3 - 2
Valigia sistema 8.4.3 - 3
Valigia sistema 8.4.3 - 4
Valigia sistema 8.4.3 - 5
Valigia sistema 8.4.3 - 6
Valigia sistema 8.4.3 - 7
Valigia sistema 8.4.3 - 8
Valigia sistema 8.4.3 - 9
Valigia sistema 8.4.3 - 10
Valigia sistema 8.4.3 - 11
Valigia sistema 8.4.3 - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia sistema 8.4.3

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni del sistema modulare


  • Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti

  • La valigia può essere utilizzata nei bauli ORSY®BULL e nell'allestimento furgoni


Possibilità di agganciare più valigie


Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza.



Con molti elementi funzionali


  • La guarnizione in elastomero integrata protegge il contenuto dalla pioggia

  • Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie con incavo

  • Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette


Ottimo comfort di trasporto


  • Maniglia di grandi dimensioni

  • Minore sforzo alla mano e al polso grazie all'inserto morbido e all'ampio raggio di movimento

  • Manico con capacità di tenuta fino a 60 kg


La valigia si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF Design Award 2017

  • German Design Award 2018