Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta sistema 8.4.1 trasparente
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Visione immediata
Coperchio trasparente per una visualizzazione immediata del contenuto.
Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni del sistema modulare
- Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti
- La valigetta può essere utilizzata nei contenitori ORSY®BULL e nell'allestimento furgoni
Possibilità di agganciare più valigie
Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza.
Con molti elementi funzionali
- La struttura del coperchio e del fondo consentono di posizionare i contenitori e, bloccandoli, impediscono il mischiarsi del contenuto
- Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie con incavo
- Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette
Ottimo comfort di trasporto
- Maniglia di grandi dimensioni
- Minore sforzo alla mano e al polso grazie all'inserto morbido e all'ampio raggio di movimento
- Manico con capacità di tenuta fino a 60 kg
Visione immediata
Coperchio trasparente per una visualizzazione immediata del contenuto.
La valigia si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Il coperchio trasparente non è idoneo per Inserto termoformato per valigia 4.4.1 e Inserto termoformato per valigia 4.4.2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.