Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia da falegname 34 pz
Valigia mobile in legno, di alta qualità per l'impiego in cantiere e officina.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Stoccaggio ordinato degli utensili
Da appendere sopra il banco da lavoro
Valigia portatile anche quando aperta
Richiudibile, a prova di polvere
Contenuto: 34 pezzi
- 1 martello da falegname da 230 g, 400 g
- 1 punzone Ø 2 mm, 4 mm
- 1 pinza universale a 2 componenti, 180 mm
- 1 tenaglia, 180 mm
- 2 strettoi a vite 160 x 80 mm
- 1 sega giapponese con lama da 240 mm
- Cacciaviti a 2 componenti cad.: PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- Scalpelli smussati in legno cad. 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 lima piatta parallela, 200 mm
- 1 raspa, mezzotonda, 200 mm
- 2 manici per lima, in legno, 120 mm
- 1 livella in lega leggera, 60 cm
- 1 squadra di precisione, 250 mm
- 1 squadra a sghembo regolabile, 300 mm
- 1 seghetto ad arco Liliput, 250 mm
- 1 scalpello piatto, 25 x 200 mm
- 1 bit box con portainserti, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1 PZ 2 PZ 3
- 1 tampone per levigare in sughero, 100 x 60 x 40 mm
- 1 punteruolo quadrato, 6 x 100 mm
- 1 cutter a 2 componenti, lama da 18 mm
- 1 spatola da imbianchino, 32 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.