Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili in alluminio tipo vuoto, senza inserti
Valigia per assistenza tecnica dotata di un pannello portautensili rimovibile con due alloggi portautensili fino a 12 e 20 mm di diametro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Esecuzione robusta e di alta qualità grazie alla struttura base in alluminio anodizzato
- Il telaio in alluminio resistente alle deformazioni impedisce l'ingresso della polvere
- Serrature con chiusura a chiave (cifratura unica)
- Cerniere in metallo e sostegni superiori robusti
- Manico con imbottitura e piedini di supporto sulla base
- Vano inferiore (PS) con divisori e pannello portautensili con supporto per utensili fino a 20 mm di diametro
- Scomparto per documenti imbottito
* Valigetta fornita vuota
** Le serrature utilizzano la stessa chiave
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.