Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili elettricista Universale
39 pezzi. Il tuttofare per elettricisti, con doppimetro di 2 m.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il set universale per tutte le applicazioni
Contenuto: 38 pz.
- 1 valigetta
- 1 paio di pinze per pompa dell'acqua ZEBRA 250 mm
- 1 pinza universale ZEBRA VDE 180 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 tronchesine laterali ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 pinza a becchi mezzotondi ZEBRA VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 pinza spellafili ZEBRA VDE 170 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 set di cacciaviti ad angolo, 8 pz. (2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)
- 1 ciascuno di cacciaviti ZEBRA VDE EN 6090/IEC900 1,6 8,0 x 200 x 150; 0,8 x 4,0 x 100; 0,4 x 2,5 x 80; PH1 x 80; PH2 x 100; PH3 x 150
- 1 ciascuno di chiave fissa a due bocche, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 e 20 x 22
- 1 ciascuno di pinzetta, coltello spellafili con lama di ricambio, coltello per elettricisti, pinza tagliacavi VDE, doppimetro da 2 m, tester di continuità da 400 V, seghetto ad arco 250 mm, martello da fabbro 500 g, rotella metrica in acciaio 10 m, pinza tagliacavi per cavi telefono 125 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.