Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Valigetta di controllo combi 12 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigetta di controllo combi 12 V

Verifica dei connettori del rimorchio e delle prese del veicolo trattore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Protezione da sovraccarico


Il LED nel centro della valigetta di controllo indica se la prova può essere eseguita o se c'è un sovraccarico



Tensione operativa


12 V CC/3 V CC



Contenuto


  • Valigetta di controllo con cavo di 4,5 m e connettore combi

  • Adattatore corto per il test di connettori rimorchio a 7 pin

  • Pila a bottone al litio 3 V CR 2032

  • In pratica valigetta