Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante ad alte prestazioni VKP® Trio 1050
Nastro sigillante multifunzione di alta qualità con pellicola polimerica e barriera all'acqua per sigillare completamente i giunti di finestre e porte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio. Vantaggi economici grazie al sostanziale risparmio di tempo
L'esterno è fornito di una barriera all'acqua impermeabile alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa e offre un elevato livello di protezione dall'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN 18542:2020-04
La sezione centrale offre isolamento termico e protezione acustica eccellenti
Pellicola polimerica all'interno
- L'interno è completamente ermetico, in conformità alla norma DIN 18542:2020-04 e alla direttiva UE sull'efficienza energetica degli edifici del 2020; soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero
- Gradiente di diffusione del vapore dall'interno verso l'esterno grazie alla pellicola polimerica interna
- Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)
- Tenuta ermetica e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico
- Emissioni molto basse
Tenere conto dei movimenti strutturali e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 1050 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Si consiglia di utilizzare nastro flessibile o nastro sigillante per esterni EPDM nell'area del giunto inferiore. Eseguire autonomamente prove sufficienti su superfici verniciate o sigillate. Non interferisce con le resine disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata soggetti a carichi elevati devono essere sigillati con VKP® Plus.
Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti. Ideale anche per abitazioni passive e a energia zero.
Preparazione:
- Pulire le superfici per rimuovere lo sporco. In caso di irregolarità, è necessario un rivestimento liscio.
- Tagliare circa 2 cm all'inizio e alla fine del nastro.
- Lasciare circa 2 cm/m in più quando si taglia il nastro alla misura desiderata.
Installazione su finestre:
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e applicare il nastro sigillante sul profilo del serramento. Assicurarsi che l'interno e l'esterno siano posizionati correttamente (pellicola polimerica interna).
Formazione nella zona d'angolo:
Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere evitate. Sigillare con adesivo Flexband, adesivo in pellicola Wütop o adesivo di montaggio All-In-One, se disponibile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.