Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato a C VARIFIX® 41/22, zincato a caldo
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il profilato a C VARIFIX 41/22, zincato a caldo, è una soluzione versatile per i fissaggi negli impianti edili
- Il design robusto e la superficie zincata a caldo di questo profilato garantiscono un'elevata robustezza e un'eccellente resistenza alla corrosione
- Il profilato garantisce quindi una lunga durata in ambienti difficili
- Ideale per l'installazione di tubi, canaline elettriche, sistemi di ventilazione e varie applicazioni di edilizia, sia all'interno sia all'esterno
- L'alta qualità e la durata ne fanno una soluzione economica per un'ampia gamma di esigenze di fissaggio
Il profilato a C VARIFIX® zincato a caldo 41/22 è ideale per fissare tubi, condotti e sistemi di ventilazione negli edifici. Ideale per l'uso all'interno e all'esterno, dove sono richieste elevata resistenza e protezione dalla corrosione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.