Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 - 1
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi grazie all'uso dei tappi di copertura

  • L'allineamento dei profilati è facilitato dalla presenza della scala graduata sul lato.

  • Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure

  • Elevata resistenza grazie alla geometria favorevole della sezione trasversale e al cordone di saldatura sull'intera lunghezza


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Non adatto per l'utilizzo all'esterno Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®