In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Secchio da 30 litri di alta qualità in polipropilene trasparente per la miscelazione di vari prodotti per l'edilizia
Robusto levachiodi con gambo ovale per la massima capacità di carico
Fine gesso in polvere in carbonato di calcio per lavori generici all'interno e all'esterno
Fune per ponteggi resistente al deterioramento, per il fissaggio a breve termine e l'ancoraggio di carichi leggeri.
Per una pulizia e un lavaggio preliminare efficaci delle superfici piastrellate appena intonacate, 23 litri
Spatola in plastica con diverse dentature su ogni lato
Per la marcatura con polvere di gesso
Gesso grasso da marcatura Esagonale, senza incarto
Gesso in polvere
Manico in legno, attacco conico con cono rettificato ed estremità del manico arrotondata
Filo per muratore in polipropilene, fluorescente
Prolunga telescopica Con dispositivo di sicurezza
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
Kit di pinze per anelli seeger
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)