Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set utensili da ispezione Assortimento da 6 pz
Set utensili da ispezione Assortimento da 6 pz - 1
Set utensili da ispezione Assortimento da 6 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set utensili da ispezione Assortimento da 6 pz

Gli utensili fondamentali per eseguire i lavori di ispezione in una robusta borsa portautensili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Tutti gli utensili base per l'esecuzione di lavori di ispezione in una borsa portautensili compatta


  • La robusta borsa con cerniera protegge gli utensili di alta qualità.

  • Il magnete telescopico ha una forza di tenuta magnetica di 500 g e una lunghezza da 155 a 670 mm.

  • Il prendiviti magnetico lungo 460 mm con manico in materiale plastico può essere utilizzato secondo necessità grazie al codolo flessibile.

  • Lo specchio rotondo piccolo di 30 mm sull'asta telescopica (da 295 a 735 mm di lunghezza) rende visibili anche le aree difficili da raggiungere.

  • La piastra dello specchio rettangolare (43 x 65 mm) può essere facilmente montata sull'asta telescopica.

  • Il prendiviti flessibile, lungo 500 mm, è dotato di un codolo flessibile che mantiene la forma predefinita; il prendiviti può afferrare oggetti fino a 22 mm.

  • La robusta torcia a LED ad elevata potenza può essere orientata, è dotata di protezione IP54 e dispone inoltre di un cordino e di una clip di montaggio (batterie AAA non incluse nel contenuto).