Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Utensile di rimozione malta EFF 150-54
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 1
 -  - 2
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 3
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 4
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 5
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 6
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 7
Utensile di rimozione malta EFF 150-54 - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile di rimozione malta EFF 150-54

Taglierina per serramenti potente e pratico con un esclusivo portautensili e funzione di taglio angolare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • L'impugnatura ergonomica ad arco garantisce una trasmissione della forza ottimale

  • La rimozione senza utensili del coperchio di protezione consente di utilizzare l'utensile in angoli a 90°.

  • Il display a due fasi avvisa l'utente in caso di sovraccarico; quindi aziona la protezione da sovraccarico.

  • L'arresto di profondità regolabile con precisione consente una profondità di immersione precisa fino a 54 mm.

  • Facile sostituzione dell'utensile grazie all'esclusivo portautensili brevettato