Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle
Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle - 1
Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle - 2
Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile di regolazione per tappi delle pedivelle

Utilizzo semplice, senza utensili Compatibile con i tappi per pedivelle Shimano, SRAM e RaceFace

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Attrezzo per il montaggio e la rimozione dei tappi per la regolazione delle pedivelle



Compatibilità 2 in 1:


  • Pedivelle Shimano Hollowtech II

  • Pedivelle SRAM e RaceFace con esagono incassato da 16 mm


Due alette consentono un utilizzo semplice e senza ulteriori utensili.



Con bussola esagonale interna da 8 mm per allentare i tappi bloccati o serrati eccessivamente