Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Utensile di posa per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC Timber Connect

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile di posa per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC Timber Connect

Per la corretta installazione del tassello a vite W-SA TC Timber Connect

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • L'utensile di posa raccomandato per l'installazione di W-SA TC in conformità all'omologazione Z-21.1-1917

  • Con contrassegno di profondità di posa, in modo che il tassello a vite possa essere installato correttamente a seconda dell'altezza dell'elemento da fissare

  • Sistema coordinato di cacciavite e punta per una migliore aderenza e una trasmissione ottimale del carico


  • TX30 per W-SA TC 7.5: per avvitatori a impulsi tangenziali con attacco a esagono incassato da 1/4 poll.

  • TX45 per W-SA TC 10: per avvitatori a impulsi tangenziali con attacco quadro da 1/2 poll.

  • TX50 per W-SA TC 12: per avvitatori a impulsi tangenziali con attacco quadro da 1/2 poll.