Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di bloccaggio per alberi a camme Ford EcoBoost 1.0 (GEN2)
Per bloccare i dispositivi di fasatura dell'albero a camme su Ford 1.0 Ecoboost con catena di distribuzione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per i motori Ford 1.0 l EcoBoost di seconda generazione con catena di distribuzione a partire dal 2018
- Utilizzato per regolare/bloccare gli alberi a camme
- Necessario per sostituire la catena di distribuzione
- Inserire attrezzi speciali negli alesaggi delle elettrovalvole dell'albero a camme solo dopo aver montato il tappo terminale.
- Il kit è composto da: 1 attrezzo di regolazione per l'albero a camme di scarico (ad esempio 303-1661-1), 1 attrezzo di regolazione per l'albero a camme di aspirazione (ad esempio 303-1661-2) e 1 perno di regolazione per la rotella di regolazione dell'albero a camme (ad esempio 310-018)
Attenzione: la cinghia di distribuzione che scorre nel bagno d'olio è stata gradualmente eliminata e sostituita dalla catena di distribuzione
- Per i motori Ford 1.0 l EcoBoost di nuova generazione 2 con catena di distribuzione a partire dal 2018
- Modelli C-Max (dal 2017 in poi), Focus (dal 2018 in poi), Focus IV (dal 2018 in poi), Tourneo, Transit Connect (dal 2017 in poi), Puma (dal 2019 in poi), Fiesta VII (dal 2017 in poi)
- Codice motore B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
- Utilizzare come Ford OEM 303-1661-1, 303-1661-2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.