Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile d'espansione per giunti
Utensile compatto per divaricare delicatamente e tenere aperti i giunti sul veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Consente la rimozione e l'installazione di ammortizzatori, molle per sospensioni, supporti e giunti sferici, ecc.
- Inseribile in piccoli spazi di lavoro da 3,9 mm
- Adatto anche per giunti ad apertura larga, in quanto si espande fino a un massimo di 15 mm
- Può essere usata su entrambi i lati
Per BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG e altri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.