Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Uscita cavi per canalina antifuoco I30/I60/I90/I120

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Uscita cavi per canalina antifuoco I30/I60/I90/I120

Canalina metallica antifuoco con ritardante di fiamma attivo per il contenimento dei carichi d'incendio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le fiamme non si propagano all'interno della canalina, in quanto isola attivamente dall'incendio



Esiguo fabbisogno di spazio, in quanto è possibile utilizzare praticamente tutta la sezione della canalina



Installazione semplice e veloce, facile da montare, componenti a chiusura automatica



Lavorazione senza produzione di polvere o sporcizia



Fissaggio semplice, anche direttamente su solai o pareti



Facilmente accessibile per manutenzioni o per installazioni successive ai lavori



Possibilità di fuoriuscita dei cavi con pressacavo in metallo o in plastica secondo EN 60 423



Forma stabile



Dimensioni particolari disponibili tramite ordine speciale:


Canaline a 1 lato, 2 lati, 3 lati e 4 lati, oppure canaline circolari, in acciaio inox, con superfici in colori RAL



Il rivestimento interno inizia a reagire a +200°C



Peso esiguo

Prova di prestazioni
  • Certificato di prova dell'ente di controllo per l'edilizia ABP P-MPA-E-09-011

  • Classe di resistenza al fuoco da I 30 a I 120
Indicazione
  • In caso di posizionamento di cavi e tubi direttamente sull'elemento, il peso totale ammesso deve essere ≤ 34 kg/m, incluso il peso dei cavi e quello dei tubi.

  • Conservare in un luogo asciutto e al riparo dal gelo
Istruzioni