Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Nova Pro soft-close
Apertura senza maniglie e chiusura delicata combinate in modo ottimale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Funzione Tipmatic combinata al sistema Soft-close
- Unità di espulsione per cassetti senza maniglie, con tutte le lunghezze nominali e le classi di peso
- Applicazione semplice grazie alla sua versatilità e in virtù della regolazione in 3 fasi della forza di apertura
- Funzionamento pratico grazie alla poca forza necessaria per attivare il sistema
- Chiudendo con decisione o (novità!) premendo completamente, l'unità Tipmatic Soft-close si riattiva.
- Facile da montare senza utensili
- Attivazione in tutte le parti del frontale grazie alla barra di sincronizzazione
- Regolazione dei frontali -1/+3 mm
La barra di sincronizzazione garantisce l'attivazione del meccanismo premendo in qualsiasi punto del frontale.
Per larghezza del mobile 800 mm e/o altezza frontale di 600 mm o più, è necessario il supporto della barra di sincronizzazione Tipmatic soft-close.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.