Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close - 1
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close - 2
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close - 3
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close - 4
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close - 5
Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close

Apertura senza maniglie e chiusura delicata combinate in modo ottimale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Combinazione della funzione Tipmatic e del sistema ammortizzamento Soft-close

  • Meccanismo di apertura per cassetti senza maniglie disponibile in tutte le lunghezze nominali e le classi di peso

  • La forza di spinta in apertura ha 3 livelli di regolazione

  • Funzionamento semplice, poiché è sufficiente un leggero impulso per attivare il sistema

  • Chiudendo con decisione o (novità!) premendo completamente, l'unità Tipmatic Soft-close si riattiva.

  • Grazie alla barra di sincronizzazione l'azione di apertura si estende su tutta la superficie del frontale del cassetto

  • Montaggio semplice senza dover utilizzare utensili

  • Regolazione dei frontali -1/+3 mm
Indicazione

La barra di sincronizzazione garantisce l'attivazione del meccanismo premendo in qualsiasi punto del frontale.