Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ugello in ottone Revo per stampante Per Prusa HT90

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello in ottone Revo per stampante Per Prusa HT90

L'ugello standard E3D Revo™ da 0,25 mm consente di ottenere dettagli di stampa particolarmente precisi ed è compatibile con la stampante Prusa Pro HT90.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Panoramica prodotti


  • Ugello in ottone Revo adatto per Prusa Pro HT90

  • Compatibile con hotend: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG e Revo Biqu H2 V2


Dati tecnici salienti


  • Cambio ugello veloce e facilità di utilizzo

  • Geometria dell'ugello migliorata

  • Manicotto in silicone con codice colore

  • Temperature di stampa fino a max. 300 °C


Limiti tecnici


  • Gli ugelli Revo™ non sono compatibili con i blocchi riscaldanti di tipo V6.

  • Non compatibile con Nextruder (ad es. MK4S, CoreOne, XL)

  • Potrebbe essere necessario adattare l'offset Z quando si cambiano gli ugelli.