Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian
Ugello in acciaio temprato di alta qualità a flusso elevato con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ugello Prusa in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian
- Ugello ad alto flusso
- Resistente ai materiali abrasivi, come la fibra di carbonio, per una lunga durata utile
- Proprietà anti-adesione grazie allo speciale rivestimento E3DLC
- Guida del filamento completamente in metallo, che migliora l'affidabilità generale della stampante e semplifica la sostituzione dell'ugello
- L'intero percorso del filamento attraverso il Nextruder è realizzato in metallo, il che significa che non sono necessari tubi in PTFE.
- La maggiore portata riduce i tempi di stampa rispetto agli ugelli in ottone Prusa standard.
- Compatibile con Prusa MK4S, Core One e XL
- Temperatura massima: 300 °C
- Guida del filamento completamente in metallo
- Sostituzione semplice dell'ugello
- Per filamenti da 1,75 mm
Rispettare le istruzioni di installazione di Prusa.
- Ideale per la stampa con materiali abrasivi come quelli contenenti fibre
- Compatibile con Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One e XL
- Compatibile con Nextruder
- Per filamenti da 1,75 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.