Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ugello a tre vie
Ugello a tre vie - 1
Ugello a tre vie - 2
Ugello a tre vie - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello a tre vie

Ugello robusto, durevole e resistente allo sporco per idropulitrice ad alta pressione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Facile cambio del getto per tutte le operazioni di pulizia


Getto sottile ad alta pressione (0°), getto piatto ad alta pressione (25°) e getto piatto a bassa pressione (40°)

Indicazione

Quando si utilizza il tubo flessibile integrato per l'aspirazione del detergente, il getto piatto a bassa pressione viene utilizzato per aspirare ed erogare il detergente.



Per l'uso con detergenti, attenersi alla seguente procedura:


  • Estrarre il tubo di aspirazione per detergente.

  • Agganciare il tubo di aspirazione del detergente a un contenitore idoneo.

  • Inserire l'ugello a tre vie al "CHEM".

  • Impostare la valvola di dosaggio del detergente sulla concentrazione richiesta.