Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Panoramica prodotti
- Ugello in ottone Revo adatto per Prusa Pro HT90
- Compatibile con hotend: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, Revo Biqu H2 V2
Dati tecnici salienti
- Portata elevata
- Cambio ugello veloce e facilità d'uso
- Geometria dell'ugello migliorata
- Manicotto in silicone con codice colore
- Temperature di stampa fino a max. 300 °C
Limiti tecnici
- Gli ugelli Revo™ non sono compatibili con i blocchi riscaldanti di tipo V6.
- Non compatibile con Nextruder (ad es. MK4S, CoreOne, XL)
- Potrebbe essere necessario adattare l'offset Z quando si cambiano gli ugelli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.