Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa USB doppia da 24 V
In materiale plastico con design arrotondato, per l'installazione in pannelli incassati,
scrivanie e comodini
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per ricaricare, ad esempio, smartphone o tablet
- Profondità d'incasso di 19 mm o 16 mm con l'anello adattatore incluso
- L'alimentazione richiede un trasformatore da 24 V con un'uscita di almeno 15 W.
- Cavo di uscita: 1 da 2,1 A o 2 da 1,05 A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.