In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Con manicotto sagomato su un lato
Con rivestimento interno ad alto scorrimento
Ottima resistenza alla corrosione
Fornisce protezione contro calore, radiazioni UV, umidità e prodotti chimici.
Installazione successiva o semplice aggiornamento retroattivo dei sistemi esistenti
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico