In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 56 versioni trovati
Con manicotto sagomato su un lato
Ottima resistenza alla corrosione
Suitable for applications in dry areas (indoors) where a high degree of mechanical protection is required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a very high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex