In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 52 versioni trovati
Con rivestimento interno ad alto scorrimento
Fornisce protezione contro calore, radiazioni UV, umidità e prodotti chimici.
Installazione successiva o semplice aggiornamento retroattivo dei sistemi esistenti
I fasci di cavi preassemblati possono essere adattati in modo rapido e semplice.
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex