In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
16 articoli con 96 versioni trovati
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a very high degree of mechanical protection are required
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Suitable for applications in dry areas (indoors) where a high degree of mechanical protection is required
Per luso in ambienti interni ed esterni
Per collegamenti saldi dei tubi per impianti elettrici alle scatole di collegamento
Per collegamenti saldi dei tubi per impianti elettrici
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex