In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
4 articoli con 36 versioni trovati
Tubo singolo certificato a norma DIN EN 12735-1 con isolamento in polietilene e lamina esterna resistente alle lacerazioni
Tubo in rame preisolato a norma DIN EN 12735-1, con isolamento in polietilene e lamina esterna resistente alle lacerazioni.
Double pipe in accordance with DIN EN 12735-1 with flame-resistant, PE-stable CU insulation and tear-resistant outer skin
Single pipe in accordance with DIN EN 12735-1 with flame-resistant, PE-stable CU insulation and tear-resistant outer skin
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.