Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tubo flessibile per lavabi Polipropilene bianco

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile per lavabi Polipropilene bianco

Da avvitare direttamente sulla valvola di scarico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per installazioni complesse: collegamento flessibile per tutti i raccordi di scarico per lavabi


  • Il tubo flessibile e robusto è avvitato direttamente alla valvola di scarico del lavabo, l'altra estremità è inserita nel raccordo di scarico

  • Il tubo flessibile può essere facilmente allungato e piegato, ideale per installazioni complesse

  • Per riparazioni rapide quando i ricambi appropriati non sono ancora disponibili

  • I ponti a lunghezza variabile sono distanziati da 258 a 500 mm e da 420 a 1000 mm

  • In 2 varianti per collegamenti standard da 1 1/4 poll./DN 32 o 1 1/2 poll./DN 40/50