Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale - 1
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale - 2
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale - 3
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale - 4
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale - 5
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale

Collegamento per due diametri DN 70/100

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per collegamenti lunghi


  • Fino a circa 80 cm per DN 100/100, fino a circa 87 cm per DN 100/70

  • Copertura senza problemi di lunghe distanze

  • Nessuna necessità di incastrare due tubi flessibili.

  • Minor numero di componenti stampati necessario


Elevata flessibilità con lunghezza del flessibile di max (Lflex) circa 67 cm


Copre praticamente tutte le condizioni di installazione



Indeformabile


  • Nessuna strozzatura del flusso anche sotto estreme tensioni di piegatura

  • Nessuna deflessione


Collegamento a innesto anziché con fascette


Installazione facile e veloce tramite fissaggio sulla tegola di aerazione/tubo della grondaia (sigillato con guarnizione in gomma) e inserimento nel tubo di aerazione/tubo di scarico.



Raccordo DN 100 con nervature di gomma


  • Migliore tenuta

  • Si adatta anche ai tubi DN 100 tagliati senza necessità di un manicotto

Gli elementi tagliati possono essere riutilizzati



Facile ridimensionamento al diametro nominale desiderato

Indicazione

Se si estende completamente, lasciare chiuse 4 o 9 ondulazioni sui collegamenti (fare riferimento ai dettagli del disegno A+B).

Area di applicazione