Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo portatutto
For the safe transport of long goods on the vehicle roof
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il coperchio può essere bloccato con un perno orientabile di sicurezza
- Comprende il manicotto per il recupero della merce corta
- Per evitare vibrazioni, la sporgenza non deve essere superiore a 40 cm su entrambi i lati
- Tubo portatutto nero in polietilene (HD-PE)
- Lunghezza: 3.040 mm, profilo: spessore 4,9 mm
- 2 chiavi incluse
- Possibilità di personalizzare la lunghezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.