Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo di carico e portatutto in alluminio
Particolarmente leggero, duraturo e resistente alla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fissaggio rapido e semplice
- Test TÜV e GS, prove d'urto fino a 20 g
- I tappi di apertura possono essere aperti e chiuse dalla parte anteriore e posteriore
- Compatibile con tutti i portapacchi comuni
- Lunghezza massima del materiale trasportabile fino a 5000 mm
- Area di serraggio, altezza barra 30-45 mm, area di serraggio larghezza barra 30-60 mm
- Prestare attenzione al carico massimo consentito sul tetto: Portapacchi + tubo portatutto + carico = carico totale sul tetto
- Include kit di montaggio universale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.