Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile corrugato per installazioni elettriche WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®
Con rivestimento interno ad alto scorrimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Senza PVC
- Risparmio di tempo nell'inserimento o estrazione di cavi e linee
- Facile inserimento anche in sezioni lunghe
- Una sola persona richiesta per l'installazione
- Riduzione dei costi grazie ai tempi di installazione più brevi
Imballo con pellicola per rimozione più rapida con misure da EN 16 a EN 50.
Resistenza ad alte temperature fino a 105°C: Adatto per tipi di calcestruzzo con additivi chimici (ad es. antigelo, acceleratori di presa) che producono una temperatura di presa più elevata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.