Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tubo con attacchi MB 15 AK per MIG/MAG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo con attacchi MB 15 AK per MIG/MAG

Raffreddamento ad aria, tubo con attacchi BIKOX e connettore centrale KZ-2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ideale per tutti i tipi di costruzione di apparecchiature, veicoli, ingegneria meccanica e design in acciaio

  • Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura

  • Il tubo con attacchi BIKOX originale è molto flessibile, compatto, robusto e durevole

  • Il tubo con attacchi ha un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "raccordo Euro"

  • Carichi: 180 A CO2, 150 A miscela di gas M21 norma EN 439, tempo di accensione al 60%

  • Per diametro filo min/max: 0,6-1 mm

  • Per diametro filo max: 1 mm
Indicazione

I singoli elementi del sistema ML 15 si adattano anche ad altri modelli dello stesso design; utilizzare i disegni quotati come confronto.