Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria
Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria - 1
Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria

Tubo flessibile in gomma per aria compressa, antistatico e senza silicone per lavori di verniciatura. Interamente montato.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Resistenza elettrica, R <=106 ohm/m

  • Elevata resistenza alle temperature da -40 °C a +95 °C e buona resistenza all'umidità e all'ozono

  • La gomma EPDM rimane estremamente elastica e flessibile in qualsiasi condizione meteorologica

  • La pressione di esercizio massima di 20 bar garantisce un elevato fattore di sicurezza