Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tronchese rinforzato a taglienti diagonali VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tronchese rinforzato a taglienti diagonali VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Per tagliare filo armonico, duro e dolce

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC)

  • Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato

  • L’acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame anche sotto le massime sollecitazioni

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • Lame: lame di precisione temprate a induzione

  • Superficie: interamente rettificata e cromata

  • Snodo: In asse, forgiato