Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tronchese rinforzato isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tronchese rinforzato isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Per tagliare filo armonico, duro e dolce

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Isolate 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame anche sotto carichi notevoli

  • Impugnatura a un solo componente con bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Lame di precisione temprate a induzione

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Cerniera chiusa con asse forgiato