Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Troncatrice/troncatrice radiale KGS 270-60 E
Troncatrice/troncatrice inclinabile molto compatta e leggera con controllo elettronico della velocità del motore, funzione di scorrimento e potente motore da 1550 watt, con lama per sega SC da 24 denti, utensile di montaggio e morsetto del pezzo da lavorare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Velocità di taglio adattabile all'applicazione, ideale soprattuto per i materiali termosensibili
Controllo elettronico della velocità del motore
Per un'elevata capacità di taglio
Funzione di tensionamento con scorrimento trombone interno e cuscinetti radenti e a sfera di alta qualità
Lavoro preciso e perfetta illuminazione dell'area di lavoro
Il LED indica la linea di taglio utilizzando l'ombra della lama della sega.
Lavoro preciso in tutte le impostazioni di inclinazione
Fermo e piastra base con superficie fresata in alluminio pressofuso di alta qualità e design del fermo ottimizzato
Lavorazione sicura di pezzi piccoli e tagli inclinati
Fermo per pezzo da lavorare sinistrorso mobile
Ambiente di lavoro pulito
Efficace aspirazione della polvere a 2 punti
Veloce sostituzione della lama
Dispositivo d'arresto dell'albero
Facile da trasportare
Funzione di bloccaggio sicuro del meccanismo di estensione e della testa della sega
Per legno, MDF e laminato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.