Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Troncatrice/troncatrice radiale KGS 250-60
Troncatrice/troncatrice inclinabile molto compatta e leggera con funzione di scorrimento e motore a coppia elevata da 1400 watt, con lama per sega SC da 24 denti, utensile di montaggio e morsetto del pezzo da lavorare per un uso mobile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per un'elevata capacità di taglio
Funzione di tensionamento con scorrimento trombone interno e cuscinetti radenti e a sfera di alta qualità
Lavoro preciso e perfetta illuminazione dell'area di lavoro
Il LED indica la linea di taglio utilizzando l'ombra della lama della sega.
Regolazione facile e veloce dell'inclinazione e del taglio obliquo
Innesto fisso ad angoli standard
Lavoro preciso in tutte le impostazioni di inclinazione
Fermo e piastra base con superficie fresata in alluminio pressofuso di alta qualità e design del fermo ottimizzato
Ambiente di lavoro pulito
Efficace aspirazione della polvere a 2 punti
Facile da trasportare
- Funzione di bloccaggio sicuro del meccanismo di estensione e della testa della sega
- Pratiche maniglie di trasporto che, al tempo stesso, aumentano significativamente la superficie di appoggio del pezzo
Per legno, MDF e laminato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.