Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portalampada a rulli per lampade da lavoro
Con doppia regolazione continua in altezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Due ruote bloccabili per un posizionamento sicuro e stabile
- Sistema di blocco a 360°
- Capacità di carico max 10 kg
- Acciaio con rivestimento a polvere
Per lampade da lavoro NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 e 8
Staffa doppia per il fissaggio di due lampade: Art. 0981104005
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.